曜日別特売
RX-14KL リア用アンダーミラー挟み込みタイプ(自動車用補助ミラー) 信栄物産 39834498

リア用アンダーミラー挟み込みタイプ(自動車用補助ミラー)

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個外形寸法(mm)175×150形状(ステー)ロングタイプ注文コード39834498品番RX-14KL
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,068
販売価格(税別)
3,698

はさみ込みタイプ(DX)のリア用アンダーミラーです。
穴あけ不要で取り付けが簡単。
角度調整が自在。
有効視野が広い。

用途リアミラー用外形寸法(mm)175×150外径(Φmm)-形状(ステー)ロングタイプ曲率半径(曲面R)300R材質樹脂(ブラック)材質(ミラー)ガラスミラー形状曲面ミラー
注意
※リアパネルが全面ガラス製の車には使用しないでください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-22
用途: 車の後部ドアに設置

アンダーミラーとして、必要な角度に動かせて、便利で安全です。
車に穴も開けません。
ドアに挟んでネジで締めるだけ。

対象商品 : 39834507
2024-01-23
用途: 自家用車用
その他業種

軽バンのフロントアンダーミラーとして取り付けました。見た目は野暮ったいですが死角がなくなりとても満足です。品質はとても良い品ですが、ステーは少々塗装が弱そうなのでレンチで回す際に注意が必要かと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 39834489
2021-10-29
用途: トラクタ作業時
農・林・水産業

安価にブロキャスの中が運転席から見える様になった。

1が参考にしています
対象商品 : 39834489
2021-08-28
用途: ワンボックスカーのリヤアンダーミラーに使用

窓の端に固定するタイプなので反対側は少し見にくいです。真ん中付近に取り付けられるともっと見やすいと思う

対象商品 : 39834498
2019-07-03
用途: ハイエースのバックミラー
卸売・小売業

両面テープ式を購入したが、1日で落ちました。
挟み込むこのタイプにして、まだ2周間ですが全く問題ありません。ロングタイプにして正解です。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全ミラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする