曜日別特売
FBR-20C 曲面ロードビュミラー 丸棒タイプ(自動車用補助ミラー) 信栄物産 39834866

 

FBR-20C 曲面ロードビュミラー 丸棒タイプ(自動車用補助ミラー) 信栄物産 39834866
FBR-20C 曲面ロードビュミラー 丸棒タイプ(自動車用補助ミラー) 信栄物産 39834866
FBR-20C 曲面ロードビュミラー 丸棒タイプ(自動車用補助ミラー) 信栄物産 39834866

曲面ロードビュミラー 丸棒タイプ(自動車用補助ミラー)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個材質(裏)ステンレス注文コード39834866品番FBR-20C
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,038
販売価格(税別)
6,398

トラック用の補助ミラー、曲面タイプです。
曲面レンズですので左右のバックミラー用補助としても最適。
穴あけ不要で取り付けが簡単。
角度調整が自由。
曲面レンズ(R300もしくはR250)ですので右、左のバックミラー用補助としても最適。
既存ミラーのフォローに。

用途
フロントミラー用(D型タイプ)
型式丸型形状(ステー)標準外径(Φmm)210材質(裏)ステンレス材質(ミラー)ガラスミラー形状曲面ミラー曲率半径(曲面R)250R
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全ミラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする