※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
F Series(FQ1012V)
商品レビューを投稿する
40日以内出荷
返品不可
40日以内出荷とは
内容量
1個
材質
【ハウジング・Oリング】(V)FKM(X68除く)/特殊フッ素ゴム、PTFE(X68のみ)
接続口径
(10)Rc1
注文コード
39835118
品番
FQ1012V-10-T001-B
参考基準価格(税別)
¥43,880
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
この商品は
材質・接続口径
など
42
種類から選べます
他の種類を見る
オプション
(B)ブラケット
材質
【ハウジング・Oリング】(V)FKM(X68除く)/特殊フッ素ゴム、PTFE(X68のみ)
接続口径
(10)Rc1
ろ過精度(μm)
(001)1
エレメント種類
(T)ファイバエレメント(P.P.)
CADデータダウンロード