タイルメント
ファインJキクザ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
メーカー直送
翌々日出荷とは
トラスコ品番
158-8487
158-8485
859-1898
158-8488
158-8487
158-8484
158-8490
全7種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
39835347
品番
59211050
参考基準価格(税別)
¥870
販売価格(税込)
¥956
販売価格(税別)
¥
869
バスケットに入れる
管末処理用のロールキクザです。ファインJキャップが利用できない箇所に適しています。
材質/仕上
ポリエチレン
トラスコ品番
158-8487
厚さ(mm)
0.5
色
アイボリー
タイプ
No.5
長さ(m)
1
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません