※10-M07-1-HRS ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
HRS - サーモチラー/コンパクトタイプ(HRS012)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
7日以内出荷とは
内容量
1個
冷却方式
(A)空冷冷凍式
電源(V)
(10)単相AC100(50/60Hz)/AC115(60Hz)
接続ねじ種類
【配管】(F)G(PT-G変換継手セットを付属)
注文コード
39839765
品番
HRS012-AF-10-T
参考基準価格(税別)
¥503,030
販売価格(税込)
¥505,780
販売価格(税別)
¥
459,800
バスケットに入れる
この商品は
冷却方式・電源・接続ねじ種類
など
37
種類から選べます
他の種類を見る
冷却方式
(A)空冷冷凍式
冷却能力(W)
1100/1300
接続ねじ種類
【配管】(F)G(PT-G変換継手セットを付属)
仕様
(T)高揚程ポンプ仕様
電源(V)
(10)単相AC100(50/60Hz)/AC115(60Hz)
CADデータダウンロード
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200