NBR096a_bouen 不動産のぼり 好評分譲中  (防炎加工有) P・O・Pプロダクツ 39840089

不動産のぼり 好評分譲中 (防炎加工有)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可メーカー直送5日以内出荷とは
内容量1枚注文コード39840089品番NBR096a_bouen
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898
寸法(cm)60×180材質ポンジ(ポリエステル)仕様2辺L字3巻き加工印刷方式インクジェットダイレクト取付(チチ)上・左 3×5加工防炎あり種別不動産
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

のぼり本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする