NBR110a_bouen パン屋のぼり アルバイト・パート募集中  (防炎加工有) ツルハタ(服部) 39840509

パン屋のぼり アルバイト・パート募集中 (防炎加工有)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可メーカー直送5日以内出荷とは
内容量1枚注文コード39840509品番NBR110a_bouen
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898

屋内やガソリンスタンドなどで使用可能の防炎加工。
仕立ては、L字三巻加工で耐久性アップ
印刷もインクジェット転写で、裏抜けもバッチリ!

用途
お店のアピールに
寸法(cm)60×180材質ポンジ(ポリエステル)仕様2辺L字3巻き加工印刷方式インクジェットダイレクト取付(チチ)上・左 3×5加工防炎あり種別パン屋
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

のぼり本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする