TBSTD002 タンク式のぼりポールスタンド 丸型 ツルハタ(服部) 39840999

 

TBSTD002 タンク式のぼりポールスタンド 丸型 ツルハタ(服部) 39840999
TBSTD002 タンク式のぼりポールスタンド 丸型 ツルハタ(服部) 39840999
TBSTD002 タンク式のぼりポールスタンド 丸型 ツルハタ(服部) 39840999

タンク式のぼりポールスタンド 丸型

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1セット(6台)
内容量1セット(6台)注文コード39840999品番TBSTD002
参考基準価格(税別)¥38,400販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

のぼり旗のポール専用のタンク式のぼり旗ポールスタンド(丸型)です。
差し込み口がネジ式なので、ポールがしっかりと固定できます。
砂や小石を入れると更に重量がアップします。
のぼり専用のタンク式スタンド
お水を入れてご使用ください。

用途
のぼりポールの土台に最適です。
適合ポール外径(Φmm)16~30仕様差込口ねじ式材質ポリエチレン樹脂外寸(mm)Φ440×290本体質量(kg)1セット数6満水時質量(kg)13.5
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※のぼり・ポールは別売りです。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,100/税込1,210
北海道地方数量1につき2,500/税込2,750
沖縄地方数量1につき5,000/税込5,500
離島数量1につき5,000/税込5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

のぼり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする