曜日別特売
25934 伸縮サンポール 旗竿 ツルハタ(服部) 39841753

25934 伸縮サンポール 旗竿 ツルハタ(服部) 39841753
25934 伸縮サンポール 旗竿 ツルハタ(服部) 39841753
25934 伸縮サンポール 旗竿 ツルハタ(服部) 39841753

伸縮サンポール 旗竿

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
長さ(m)4
直径(mm)34
内容量1本注文コード39841753品番25934
参考基準価格(税別)¥22,400販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998

アルミポールのスタンダードタイプのポールです。

仕様フリーサイズ調整長さ(m)4段数4最小長(mm)1200最大長(mm)4000直径(mm)34
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39841753
2024-05-20
用途: 外掲示用
飲食業

しっかりしていて長持ちしています。
外用には安心です。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

のぼり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする