曜日別特売
25569 伸縮サンポール 旗竿 ツルハタ(服部) 39841769

25569 伸縮サンポール 旗竿 ツルハタ(服部) 39841769
25569 伸縮サンポール 旗竿 ツルハタ(服部) 39841769
25569 伸縮サンポール 旗竿 ツルハタ(服部) 39841769

伸縮サンポール 旗竿

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
長さ(m)3
直径(mm)29
内容量1本注文コード39841769品番25569
参考基準価格(税別)¥16,000販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998

アルミポールのスタンダードタイプのポールです。

仕様フリーサイズ調整長さ(m)3段数3最小長(mm)1155最大長(mm)3000直径(mm)29
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39841753
2024-05-20
用途: 外掲示用
飲食業

しっかりしていて長持ちしています。
外用には安心です。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

のぼり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする