39873 紅白幕 トロピカル ツルハタ(服部) 39841954

39873 紅白幕 トロピカル ツルハタ(服部) 39841954
39873 紅白幕 トロピカル ツルハタ(服部) 39841954
39873 紅白幕 トロピカル ツルハタ(服部) 39841954
39873 紅白幕 トロピカル ツルハタ(服部) 39841954

紅白幕 トロピカル

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
横幅(m)9.0
内容量1枚注文コード39841954品番39873
参考基準価格(税別)¥28,300販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

耐久性に優れ、色落ちや日焼けのしにくい材質です。

用途紅白幕は晴れを意味し、祝いの席や縁起物に用いられます。仕様縫い合わせ材質トロピカルサイズ1間x5間高さ(cm)180横幅(m)9.0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポップ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする