曜日別特売
3-0038 紅白幕紐(9mm径) ツルハタ(服部) 39842033

3-0038 紅白幕紐(9mm径) ツルハタ(服部) 39842033
3-0038 紅白幕紐(9mm径) ツルハタ(服部) 39842033

紅白幕紐(9mm径)

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
寸法(m)約11
内容量1本注文コード39842033品番3-0038
参考基準価格(税別)¥2,360販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

白と赤の紅白ロープです。サイズごとにカットしてありますので便利です。

材質アクリル寸法(m)約11
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-06-07
用途: 除幕式

9ミリの紅白ロープを欲しかったので購入。約7mとあるが、妙に短く感じたので図ったら6.5cmほどしかなかった。
約7mだと言われれば、約7mだが、少し短過ぎやしませんか。

対象商品 : 39842024
2020-10-28
用途: 祭礼の用具の補充
カルチベートサービス業

長年使われてボロボロになった町内の祭礼用具を補修、追加しました。世代交代で購入先を知らない人ばかりでしたのでモノタロウで購入出来て助かりました。

対象商品 : 39842015
2020-09-25
用途: 紅白幕用の力綱に使用。
農・林・水産業

紅白幕とマッチングして良い。柔らかくて結びもしやすい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

のぼり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする