曜日別特売
HRS150-A-20-ABK H Series(HRS150) SMC 39842592

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

H Series(HRS150)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送7日以内出荷とは
内容量1個冷却方式空冷冷凍式接続ねじ種類【配管】(-)Rcオプション(ABK)キャスタ・アジャスタフット付+漏電ブレーカ付+給水口付注文コード39842592品番HRS150-A-20-ABK
参考基準価格(税別)¥1,667,330販売価格(税込)¥1,647,800
販売価格(税別)
1,498,000
冷却方式空冷冷凍式冷却能力(kW)15接続ねじ種類【配管】(-)Rcオプション(ABK)キャスタ・アジャスタフット付+漏電ブレーカ付+給水口付
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,000/税込2,200
北海道地方数量1につき2,000/税込2,200
沖縄地方数量1につき2,000/税込2,200
離島数量1につき2,000/税込2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温調機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする