曜日別特売
F-90_2 タペストリーバー F20 2本セット ファースト(ディスプレイ) 39842785

F-90_2 タペストリーバー F20 2本セット ファースト(ディスプレイ) 39842785
F-90_2 タペストリーバー F20 2本セット ファースト(ディスプレイ) 39842785
F-90_2 タペストリーバー F20 2本セット ファースト(ディスプレイ) 39842785
F-90_2 タペストリーバー F20 2本セット ファースト(ディスプレイ) 39842785

タペストリーバー F20 2本セット

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送5日以内出荷とは
寸法(mm)915
シルバー
内容量1セット(2本)注文コード39842785品番F-90_2
参考基準価格(税別)¥3,360販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
3,298

ポスターを視覚的、効果的に掲示していただくためのバーです。お得な2本セット。

寸法(mm)915シルバー仕様アルミ押型材アルマイト仕上げ付属品キャップ4個(クロームメッキ)、補強テープ 2本
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)900/税込990
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,100/税込1,210
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39842907
2024-03-28
用途: 展示会でのポスター掲示用
製造業

両端のエッジがもう少し滑らかだとスムーズにポスターも入れれ、傷もつかないので助かります。ただともいい商品で満足しております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

のぼり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする