曜日別特売
F20-A1K_10 タペストリーバー F20 10本セット ファースト(ディスプレイ) 39843327

F20-A1K_10 タペストリーバー F20 10本セット ファースト(ディスプレイ) 39843327
F20-A1K_10 タペストリーバー F20 10本セット ファースト(ディスプレイ) 39843327
F20-A1K_10 タペストリーバー F20 10本セット ファースト(ディスプレイ) 39843327
F20-A1K_10 タペストリーバー F20 10本セット ファースト(ディスプレイ) 39843327

タペストリーバー F20 10本セット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送5日以内出荷とは
寸法(mm)604
ケヤキ調
内容量1セット(10本)注文コード39843327品番F20-A1K_10
参考基準価格(税別)¥38,000販売価格(税込)¥41,778
販売価格(税別)
37,980

ポスターを視覚的、効果的に掲示していただくためのバーです。お得な2本セット。

寸法(mm)604ケヤキ調付属品キャップ4個(クロームメッキ)、補強テープ 2本仕様アルミ押型材コーティング仕上げ
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき900/税込990
北海道地方数量1につき1,100/税込1,210
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

のぼり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする