ファースト(ディスプレイ)
フラッグサイン
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
メーカー直送
4日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
39843625
品番
FB-30
参考基準価格(税別)
¥21,800
販売価格(税込)
¥23,078
販売価格(税別)
¥
20,980
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
コンパクトなバナースタンド。
仕様
片面、屋内
質量(kg)
3.5
材質(本体)
スチールクロームメッキ仕上げ+ステンレスICSパイプ
寸法(幅W×高さH)(mm)
バナー:300×450~1500(推奨W300~H900)
ベース
ABS樹脂クロームメッキ仕上げスチールウエイト入り
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※バナー素材、印刷は含まれておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1につき
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません