曜日別特売
SOX-16 ポールサイン ファースト(ディスプレイ) 39843957

SOX-16 ポールサイン ファースト(ディスプレイ) 39843957
SOX-16 ポールサイン ファースト(ディスプレイ) 39843957

ポールサイン

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可特別運賃お客様組立品
内容量1台注文コード39843957品番SOX-16
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥18,800

メッセージを支えます。
頻繁に内容を入れ替えを行うシーンに適したスタンド。

材質(本体)スチールクロームメッキ仕上げ仕様屋内・両面質量(kg)3.7種類アクリル骨白5mm付き材質(ベース)ABS樹脂クロームメッキ仕上げ、スチールウエイト仕上げボード面寸法(幅W×高さH)(mm)350×215
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※本製品は、文字デザインなどは一切含まれません。イメージとなります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,000/税込1,100
北海道地方数量1につき1,200/税込1,320
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標示スタンド・立札」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする