ファースト(ディスプレイ)
スタンドプレート
商品レビューを投稿する
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
メーカー直送
色
イエロー
イエロー
レッド
ブラック
ホワイト
質量(kg)
2
2
2.8
全8種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
39844063
品番
SP-601
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月27日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥7,300
販売価格(税込)
¥8,028
販売価格(税別)
¥
7,298
バスケットに入れる
一番気軽な屋外サイン。
対候性のあるABS樹脂製のサイン。
持ち運びに便利な折り畳み式。
仕様
屋外・両面
質量(kg)
2
色
イエロー
材質(本体)
ABS 樹脂(耐候グレード)
表示サイズ(mm)
300×450
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※本製品は、文字デザインなどは一切含まれません。イメージとなります。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
900
/
税込
¥
990
北海道地方
数量1につき
¥
1,100
/
税込
¥
1,210
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません