SP-908 スタンドプレート ファースト(ディスプレイ) 39844133

SP-908 スタンドプレート ファースト(ディスプレイ) 39844133
SP-908 スタンドプレート ファースト(ディスプレイ) 39844133

スタンドプレート

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品メーカー直送4日以内出荷とは
ホワイト
質量(kg)2.8
内容量1台注文コード39844133品番SP-908
参考基準価格(税別)¥8,600販売価格(税込)¥9,458
販売価格(税別)
8,598

一番気軽な屋外サイン。
対候性のあるABS樹脂製のサイン。
持ち運びに便利な折り畳み式。

仕様屋外・両面質量(kg)2.8ホワイト材質(本体)ABS 樹脂(耐候グレード)表示サイズ(mm)300×760
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※本製品は、文字デザインなどは一切含まれません。イメージとなります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき900/税込990
北海道地方数量1につき1,100/税込1,210
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インフォメーションスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする