エリエール
エリエールの ウエス
エリエールの 紙ウエス
エリエールの カットタイプウエス
エリエールソフトワイパーS200
(1件のレビュー)
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1パック(200枚)
注文コード
39844657
品番
703128
参考基準価格(税別)
¥220
販売価格(税込)
¥219
販売価格(税別)
¥
199
バスケットに入れる
凸凹の面や細やかな拭き取りがしやすく、ケバや紙粉を残しません。
用途
精密機械に付着した水滴や検査薬、微細な汚れの拭き取り。
研究用測定器、ガラス器具の拭き取り。
色
ホワイト
シートサイズ(mm)
195×125
仕様
パック販売
材質
パルプ
RoHS指令(10物質対応)
対応