※代表画像
エリエール
エリエールプロワイプ ソフトハイワイパー
(1件のレビュー)
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
内容量
1パック(150枚)
1ケース(150枚×36パック)
1パック(150枚)
全2種類を一覧で見る
内容量
1パック(150枚)
注文コード
39844675
品番
703129
参考基準価格(税別)
¥310
販売価格(税込)
¥318
販売価格(税別)
¥
289
バスケットに入れる
優れた強度を持ち頑固な汚れを拭き取り、ケバや紙粉を残しません。
吸水性が高く、拭き取りにくい油や粘度の高い液体の拭き取りに最適です。
用途
精密機械に付着した水滴や検査薬、微細な汚れの拭き取り。
研究用測定器、ガラス器具の拭き取り。
オイルチェックに対応。
色
ホワイト
材質
パルプ
寸法(mm)
198×230
方式
パック販売
RoHS指令(10物質対応)
対応