曜日別特売
78484 ポリエステル水糸 リール巻 ブラック シンワ測定 39845156

78484 ポリエステル水糸 リール巻 ブラック シンワ測定 39845156
78484 ポリエステル水糸 リール巻 ブラック シンワ測定 39845156

ポリエステル水糸 リール巻 ブラック

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
太さ(mm)0.8
長さ(m)270
内容量1個注文コード39845156品番78484
参考基準価格(税別)¥750販売価格(税込)¥549
販売価格(税別)
499

ポリエステルはナイロンより伸びにくく水分を吸収しないので、ダレが少なくピーンと張れます。
カッター刃付。シャフト付で、指で押さえたり、ペンなどで刺して糸を引くとスムーズに回転します。

用途建築現場などの基準出しに使用する水糸太さ(mm)0.8長さ(m)270ブラック材質ポリエステル質量(g)125本体寸法(mm)Φ79×48RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※用途以外には使用しないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39845156
2020-04-26
用途: 案外見やすい

水糸の一つの色が使い切ったのでモノは試しにと購入してみましたが思いのほか使えます 屋外では見やすいです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

水糸 各種材質による主な特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/seni/
2023-03-14

墨打器/墨差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする