JP732 純綿パイル防寒靴下 先丸 ハヤシ[靴下] 39845585

JP732 純綿パイル防寒靴下 先丸 ハヤシ[靴下] 39845585
JP732 純綿パイル防寒靴下 先丸 ハヤシ[靴下] 39845585

純綿パイル防寒靴下 先丸

(8件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
チャコール
内容量1袋(3足)注文コード39845585品番JP732
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

綿100%のため防寒なのに通気性が高くてムレにくい!
パイル編みのため、靴下内部の温かい空気の層が保温効果を維持します!

用途
作業用防寒靴下
普段履きにも使えます!
チャコール材質綿サイズ(cm)24.5~27指タイプ先丸入数3足特性防寒RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-26
用途: 作業
サービス業

除雪作業に防寒長靴とダブルの防寒対策で助かりましたが・・・洗濯後の乾燥は普通の靴下よりは分厚い分少し時間がかかります。

対象商品 : 39845585
2023-12-20
用途: 寒い場所にいる時や 外出時
サンワコーポレーションその他業種

その名の通り 防寒靴下 厚手なので履いてしばらく経っても暖かい状態が続きます それと 靴下 自体が非常に長いですので ふくらはぎの辺りまで覆いますので 足の冷えはあまりないですね。
不満ではないんですが 色が 明るい色を4種類位揃えてもらいたいと思ってます
満足までは行きませんが つま先と踵のあたりがしっかりとフィットしてますので靴を履いても滑ることはないです。
長い期間が履いても靴下の底も
薄くなるということもないです。
要望としては防水 ある程度の防水はあった方がいいかなと思ってます

対象商品 : 39845585
2024-01-13
用途: 清掃作業時に使用
ニエスサービス業

急に寒くなってきたので厚手靴下を探していたところこちらを発見したので購入しました。使っていますが、ぶ厚過ぎないので丁度よい履き心地。足元の冷えから守ってくれています。助かってます!

対象商品 : 39845585
2022-02-13
用途: 工場勤務
自動車・二輪車・自転車関連業

綿100%の素材が気に入り購入しました
生地に厚みがあり履きごこちは良いです

対象商品 : 39845585
2021-01-28
用途: トラックの運転

はき心地よい、サイズ的には25cmの私にはまあまあ大き目ですが
ぶかぶかではないのでOK暖かさはさほどいいとは感じないですが
寒くはないレベル。生地はしっかりしてそうです。

対象商品 : 39845594
2020-02-29
用途: 通勤,製造現場
建設業・工事業

暖かく履き心地も良いです♪
一度洗ったら毛玉が沢山できたので4☆です。

対象商品 : 39845585
2019-11-30
用途: 普段の生活

厚目で、丈夫、保温も良いので、普段の生活で使用してます。

対象商品 : 39845594
2024-02-18
用途: 農作業
鳥海 牧場農・林・水産業

靴下を脱ぐたびに毛玉が沢山足の裏や指の間にくっついているので改善してもらいたいと思います。歩き回る仕事には向いていないかもしれません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする