曜日別特売
JP737 純綿パイル防寒靴下 指付 ハヤシ[靴下] 39845603

JP737 純綿パイル防寒靴下 指付 ハヤシ[靴下] 39845603
JP737 純綿パイル防寒靴下 指付 ハヤシ[靴下] 39845603

純綿パイル防寒靴下 指付

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
チャコール
内容量1袋(3足)注文コード39845603品番JP737
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

綿100%のため防寒なのに通気性が高くてムレにくい!
パイル編みのため、靴下内部の温かい空気の層が保温効果を維持します!

用途
作業用防寒靴下
普段履きにも使えます!
チャコール材質綿サイズ(cm)24.5~27指タイプ指付入数3足特性防寒RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39845619
2026-02-27
用途: 配送業務

綿100%ですが内側がパイル生地のせいか冬でも足元が暖かく快適です。5本指ソックスより脱ぎ履きしやすくて気に入りました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする