- カッター替刃 大 鋭角黒刃 モノタロウ 39847999

- カッター替刃 大 鋭角黒刃 モノタロウ 39847999
- カッター替刃 大 鋭角黒刃 モノタロウ 39847999
モノタロウ

カッター替刃 大 鋭角黒刃

(42件のレビュー)
取扱い終了1年間返品保証
内容量1箱(50枚)注文コード39847999品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

TJMデザイン製の高品質カッター替刃です。
刃欠けに強く切れ味重視の鋭角刃です。

用途L型カッター各社共通の替刃材質(刃)SK120(旧SK2)刃厚(mm)0.5刃幅(mm)18刃長(mm)100
注意
※用途以外には使用しないでください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:42
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-21
用途: 工作

大きめの刃なので、やや厚手の物を加工する際に使用しています。

2025-04-25
用途: 内装工事主に床工事
有限会社 幸栄建装建設業・工事業

シルバーの刃よりよく切れて耐久性もよいと思います。

対象商品 : 39847999
2025-04-19
用途: クラス、網戸切り
サービス業

やはり、この歯は、1番綺麗に作業が出来ます。
探して購入出来て良かったです。

2025-02-13
用途: 日常
cozycycle

初めて購入しました。
普通のタイプとの違いが判るか?
と,思いましたが、値段分の価値は有りそうです。
切れます!

2024-11-17
用途: ダンボールの切断
有限会社高島技研製造業

切れ味がいいです。
厚めのダンボールでもストレスなく切れます。

1が参考にしています
対象商品 : 39847999
2024-06-13
用途: 段ボルーを円カッターで使用しています。

以前使っていた専門メーカー品と何ら遜色ありません。費用対効果は抜群ですね。

2025-02-21
用途: 段ボールカット他

よく切れますので使用する時は、手袋等をした方がよいと思います
モノタロウでの販売は終わるようですが

対象商品 : 39847999
2024-01-27
用途: 狩猟で捕獲した鹿の解体

一頭につき一枚か二枚使いますが黒刃なので新品は切れ味抜群で注意が必要です。使い捨てなので研ぐ必要がないので良いです。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カッター替刃」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする