タジマ(田島ルーフィング)
マティル Eサイズ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
メーカー直送
3日以内出荷とは
色番
MBE-504
MBE-105
MBE-117
MBE-139
MBE-141
MBE-177
MBE-242
MBE-248
MBE-255
MBE-504
MBE-507
MBE-511
MBE-520
MBE-521
MBE-522
MBE-526
MBE-528
MBE-529
MBE-536
全119種類を一覧で見る
内容量
1箱(15枚)
注文コード
39848428
品番
MBE-504
参考基準価格(税別)
¥14,440
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
用途
(推奨建物)商業施設、飲食店、アミューズメント施設、病院、公共施設など、(推奨部位)一般室、通路、売場など
寸法(mm)
457.2×457.2
仕様
再生ビニル使用、工場内リサイクル、VOC対策品
性能
防汚、重歩行
厚さ(mm)
3
接着剤
一般工法(セメントAK-S/セメントAK)、耐水工法(セメントU10/セメントEP20)
適応下地
一般工法(セメント系、モルタル、コンクリート)、耐水工法(セメント系、モルタル、コンクリート)
色番
MBE-504
注意
※お届けの際にご不在等の理由でお受け渡しができず、商品持ち帰りになった場合、後日「持ち帰り料金」をご請求させて頂く場合がございますので、ご注意下さい。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません