483-3621 タピス トレッサ  グラデーション タジマ(田島ルーフィング) 39850485

タピス トレッサ グラデーション

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送3日以内出荷とは
483-3621
内容量1箱(16枚)注文コード39850485品番483-3621
参考基準価格(税別)¥21,600販売価格(税込)¥9,238
販売価格(税別)
8,398

シャープなストライプとグラデーションが上級な空間を演出。
流し貼り可能でさまざまなフロアデザインに対応。

用途(建物)オフィスビル、公共施設、宿泊施設など、(部位)事務室、通路、ロビー、ホールなど寸法(mm)500×500材質(パイル)原着ポリプロピレンF100%仕様工場内リサイクル、VOC対策品、厚着糸、制電、防炎、軽量化厚さ(mm)6483-3621パイル長(mm)3材質(バッキング)特殊PVC+ガラス不織布(軽量化バッキング)工法一般工法(下地:モルタル、コンクリート、二重床、接着剤:スベリ止め剤)防炎性能試験番号ET 090072色番483-3621制電性(KV)1kV以下(23℃ 25%RH合成底靴/JIS L 4406)パイル密度1/10ゲージ×14ステッチ
注意
※下地は湿気がなく、平坦で強度のあることが必要です。下地から絶えず湿気の上昇が予想される場所では施工を避けてください。接着不良や臭気が発生することがあります。
※市松貼り、流し貼りを標準工法とします。市松貼りと流し貼りでは貼り上がりのデザインが異なります。
※お届けの際にご不在等の理由でお受け渡しができず、商品持ち帰りになった場合、後日「持ち帰り料金」をご請求させて頂く場合がございますので、ご注意下さい。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,500/税込1,650
北海道地方数量1につき1,500/税込1,650
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

タイルカーペットの枚数目安と貼り方の種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/tile_carpet2/
2022-10-13
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

タイルカーペットの選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/tile_carpet/
2022-10-13

カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする