曜日別特売
tue-NW 杖やすめネジ止め型W サンセイ 39853389

※使用例

杖やすめネジ止め型W

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
ピンク
内容量1式(5個)注文コード39853389品番tue-NW
参考基準価格(税別)¥7,200販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

全部で5種類のカラーバリエーションがあります。
机やカウンターを挟み込みネジで固定するタイプの杖ホルダー。
置き場所に困る杖が倒れないように、しっかり支えます。
ネジ止型なので、取り外し可能。机の移動などに対応できます。
ホルダー部は30°ずつ凹凸溝が彫ってあるので、取付け場所の角度が調整できます。
病院・銀行などの受付カウンター、デイサービスの机、あるいは個人宅の玄関など、いろんな場所でご利用いただいています。
天板の厚みが1.3~3cmの場合は、杖やすめクロス型をお勧めします。

天板厚さ(mm)30~50材質ABS樹脂、エラストマーピンク適合サイズ(Φmm)(杖径)16~25設置方法ネジ止RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39853398
2022-07-12
用途: 治療台の前に
木村歯科医院医療・福祉・介護関連業

高齢者が多く杖をついて来院する患者さんが増えてきました。何か良いものがないかと思っていたらありました。便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする