曜日別特売
BPT125RHKP2SF-DD8080 段差乗り越えキャスター BP型 ユーエイキャスター 39855069

 

BPT125RHKP2SF-DD8080 段差乗り越えキャスター BP型 ユーエイキャスター 39855069
BPT125RHKP2SF-DD8080 段差乗り越えキャスター BP型 ユーエイキャスター 39855069
BPT125RHKP2SF-DD8080 段差乗り越えキャスター BP型 ユーエイキャスター 39855069
BPT125RHKP2SF-DD8080 段差乗り越えキャスター BP型 ユーエイキャスター 39855069
BPT125RHKP2SF-DD8080 段差乗り越えキャスター BP型 ユーエイキャスター 39855069
BPT125RHKP2SF-DD8080 段差乗り越えキャスター BP型 ユーエイキャスター 39855069
BPT125RHKP2SF-DD8080 段差乗り越えキャスター BP型 ユーエイキャスター 39855069
BPT125RHKP2SF-DD8080 段差乗り越えキャスター BP型 ユーエイキャスター 39855069
BPT125RHKP2SF-DD8080 段差乗り越えキャスター BP型 ユーエイキャスター 39855069
BPT125RHKP2SF-DD8080 段差乗り越えキャスター BP型 ユーエイキャスター 39855069
BPT125RHKP2SF-DD8080 段差乗り越えキャスター BP型 ユーエイキャスター 39855069
BPT125RHKP2SF-DD8080 段差乗り越えキャスター BP型 ユーエイキャスター 39855069
BPT125RHKP2SF-DD8080 段差乗り越えキャスター BP型 ユーエイキャスター 39855069

段差乗り越えキャスター BP型

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
取付座(mm)108×108
内容量1箱(2個)注文コード39855069品番BPT125RHKP2SF-DD8080
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥48,378
販売価格(税別)
43,980

業界初の段差を乗り越えるキャスターです。約40mmの段差を乗り越える補助機能付きキャスターです。
作業負担の軽減・作業負担の効率化・安全な運搬を実現しました。運搬作業の効率化・物流品質の向上を両立致しました。

用途台車・ロールボックスパレットにて使用。車輪径(Φmm)125許容荷重(daN)100取付座(mm)108×108取付高(mm)177材質(車輪)ゴム(ナイロンホイル,B入)車輪幅(mm)34、副輪:28旋回半径(mm)115取付寸法(mm)82×82(75×75)ストッパーなし許容荷重(daN[kgf])100[102]穴径(mm)11RoHS指令(10物質対応)対応自重(g)2030偏心(mm)45
注意
※こちらの製品は、箱入数(1箱:2個入)での販売になります。偶数個での販売のため、奇数個での販売は不可です。

商品説明動画

ユーエイ 段差乗り越えキャスター
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする