サンエス
空調風神服 クリスタル柄半袖ブルゾン (服のみ)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1着
注文コード
39863539
品番
KU97950
大変申し訳ございませんが、この商品は今季終了しました。
来季販売を再開する予定です。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
12
種類から選べます
他の種類を見る
シャープなクリスタルパターンでアーバン・アウトドアに着こなす
サイズ
L
色
7グリーン
混率(%)
ポリエステル100
胸囲(cm)
118
肩幅(cm)
50
着丈(cm)
69
注意
※他社製の服への取付けや、他社製のバッテリー・ファンの組み合わせで使用しないでください。故障や事故の原因になります。