曜日別特売
KU97950 空調風神服 クリスタル柄半袖ブルゾン (服のみ) サンエス 39863593

空調風神服 クリスタル柄半袖ブルゾン (服のみ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1着注文コード39863593品番KU97950
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

シャープなクリスタルパターンでアーバン・アウトドアに着こなす

サイズL69チャコール混率(%)ポリエステル100胸囲(cm)118肩幅(cm)50着丈(cm)69
注意
※他社製の服への取付けや、他社製のバッテリー・ファンの組み合わせで使用しないでください。故障や事故の原因になります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする