曜日別特売
AK10065 強力吊りローラーⅡ型(ベアリング入) 浅野金属工業 39866725

強力吊りローラーⅡ型(ベアリング入)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1台注文コード39866725品番AK10065
参考基準価格(税別)¥165,800販売価格(税込)¥175,780
販売価格(税別)
159,800

使用荷重5tの吊ローラー強力タイプ。
本体とシーブの間にロープや金具が通過しやすいように、左右非対称のボディ形状を採用することにより十分なスペースを確保しました。
シーブピンのボルト端部は安全性を考慮してかしめてしっかりと固定されています。

使用荷重(t)5材質特殊ステンレス、ボルト・ナット・スイベルピン・シーブピン:SUS304寸法(mm)150質量(kg)11.8ロープ径(Φmm)(最大)32ベアリング呼び番号6308
注意
※使用荷重はベアリングの使用荷重に準じています。
※ベアリングは鉄製(ゴムシール付)を2枚使用しています。
※グリースニップルについて:潤滑部の内径よりも小さいノズルサイズのグリースガンを使用してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

船体艤装品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする