曜日別特売
CA330 測温抵抗体キャリブレータ 横河計測 39869096

測温抵抗体キャリブレータ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1台注文コード39869096品番CA330
参考基準価格(税別)¥105,000販売価格(税込)¥104,478
販売価格(税別)
94,980

測温抵抗体シミュレートに特化したキャリブレータです。
14種類の測温抵抗体規格に対応
サブディスプレイに発生抵抗値(Ω)を表示
2・3・4線式に対応。RTDシミュレートを高精度に実現
RTD出力を測温抵抗体温度計として計測が可能
多彩な発生パターンに対応(ステップスイープ/リニアスイープ/マニュアルステップ/スパンチェック)
単3乾電池とACアダプタ駆動(別売)の2WAY電源
小型・軽量ハンドヘルドサイズ

用途
測温抵抗体測定器チェック
測温抵抗体温度測定
抵抗(Ω)【発生部】500/3000、【測定部】500/3000質量(g)440電源単3アルカリ乾電池×4本+ACアダプタ(別売)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)90×192×42応答時間5ms電池寿命(時間)50確度(℃)0.3ディスプレイセグメントLCD抵抗体【発生部】PT1000/Cu10/ExtraRTD(14type)、【測定部】PT1000/Cu10/ExtraRTD(14種類)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テスタ(マルチメータ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする