バートル
カーゴパンツ 1712
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
色
シルバー
シルバー
カーキ
ネイビー
インディゴ
サーフブルー
ウエスト(cm)
126
74
78
86
90
96
102
110
118
126
82
サイズ
8L
S
M
LL
3L
4L
5L
6L
7L
8L
L
全50種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
39870189
品番
1712
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥8,100
やや細身のスタイリッシュシルエットデザイン。
色
シルバー
サイズ
8L
種別
カーゴパンツ
機能
制電
混率(%)
ポリエステル65、綿35
シリーズ
1711シリーズ
ウエスト(cm)
126
仕様
両脇ツインループ、コインポケット(右)、ペンさし(右)、サイズチップ(左)、ピスフラップ(左・ドットボタンなし)、Phone収納ポケット(左)、長財布・レベルブック収納ポケット(右・深さ23cm)
材質
T/Cライトチノ
股下(cm)
78
渡幅(cm)
45
色番
5