曜日別特売

ベルト 4049

(2件のレビュー)
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
レッド
内容量1個注文コード39872666品番4049
参考基準価格(税別)¥3,700販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898

荷締めや運搬にも使えるタフなつくり。
シンプルながら汎用性にも優れたマルチベルトです。
長さ調節自在な高強度バックル採用。

レッドサイズF材質コードクロス幅(cm)3.8長さ(cm)120混率(%)ポリエステル100色番86
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39872666
2019-06-10
用途: 作業時

サイズデザインは気に入りましたが、締めた後に多少緩みます

対象商品 : 39872648
2019-04-29
用途: 電工用
サービス業

ベルトが厚く硬くバックルも硬いためガチャベルトのように一瞬での着脱は不可能
また普通のガチャベルトは120cmあればウエスト100cmくらいまで対応可能だが上記の理由によりウエスト90cm以下の人でないと無理です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

服飾小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする