バートル
長袖ポロシャツ 4047
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
サイズ
L
M
L
LL
3L
色
シルバー
ザック
ブラック
シルバー
全12種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
39872763
品番
4047
大変申し訳ございませんが、この商品は今季終了しました。
来季販売を再開する予定です。
参考基準価格(税別)
¥4,500
ワークにも使えるストリート系デザインでポロシャツ登場。
伸縮性に優れたストレッチ素材を採用。
細身のレイザーシルエット。
不快な汗のニオイを抑える消臭テープ付き。
色
シルバー
サイズ
L
種別
長袖ポロシャツ
機能
吸汗速乾
混率(%)
ポリエステル95、ポリウレタン5
仕様
胸ポケット(左・ボタン止め)、袖ポケット(左)、脇スリット、袖口半リブ仕様
材質
ストレッチドライ鹿の子
肩幅(cm)
44
袖丈(cm)
62
着丈(cm)
66
バスト(cm)
99
色番
5
ネック(cm)
46.5