曜日別特売
危G9 消防・危険物標識(変電・発電・蓄電) ラミ横 日本緑十字社 39874644

 

危G9 消防・危険物標識(変電・発電・蓄電) ラミ横 日本緑十字社 39874644
危G9 消防・危険物標識(変電・発電・蓄電) ラミ横 日本緑十字社 39874644

消防・危険物標識(変電・発電・蓄電) ラミ横

(14件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
文字内容変電設備
寸法(mm)225×300
内容量1枚注文コード39874644品番危G9
参考基準価格(税別)¥1,050販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

プレート(板)タイプになりますので、裏側に両面テープやマグネットシールなどを貼ってお使いください。

文字内容変電設備寸法(mm)225×300厚さ(mm)1種別設備材質ラミプレート質量(g)95取付方式両面テープ/マグネットシールアズワン品番64-2323-59日本緑十字社品番60009
注意
※シールは付いていません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:14
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 02519973
2022-12-01
用途: 電気工事
建設業・工事業

看板の材質は扱いしやすく埃も付きにくく、材料の納期も大変早くて助かりました。
取り付け時に、看板の四隅に4mmほどの穴が開いていれば、取り付けやすかったのですが。
両面テープだけだとはがれやすいため、今回はドリルビスで鉄製扉に取り付けました。

対象商品 : 02520077
2021-01-13
用途: 現場に表示
製造業

各種頼みました。
字もハッキリ見やすいし、丁度10%の時注文したので安く仕上がりました。

対象商品 : 02519982
2020-08-11
用途: 蓄電池室構築時
建設業・工事業

両面テープにて扉に貼り付けました。施工も簡単ですし、見易い表示に満足しております。

対象商品 : 02520077
2020-06-03
用途: 塗装改修完了後のキュービクルに貼る
株式会社高石塗装建設業・工事業

改修工事にて本体がきれいになり、既存の看板もきれいになったうえサイズも同じであり満足しております

対象商品 : 02520095
2019-08-28
用途: 発電所フェンス
不動産業

発電所なので、中に入って事故になると困るので増設設置しました。
勿論フェンス・施錠・防犯監視カメラ設置です。

対象商品 : 02519973
2018-04-05
用途: 機械の表示
建設業・工事業

なかなか対象商品が無く、丁度いい大きさの物が見つかりました。

対象商品 : 02520104
2018-05-24
用途: 工事
運輸・通信業

品質もよく満足しています。
また、次回利用させていだだきます。

対象商品 : 02520077
2015-07-16
用途: キュービクルの表示

直射日光があたり経年劣化で紙のようにロールしていたので交換。
安価で質も良いです。ボンドGクリアーで貼り付け。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

修理/点検標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする