IDG100SAV4-04-R I Series(IDG100SAV4) SMC 39874844

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

I Series(IDG100SAV4)

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
内容量1個仕様(R) 流れ方向(右→左)接続口径(04) 1/2ドレン排出(-) マニュアルバルブ注文コード39874844品番IDG100SAV4-04-R
参考基準価格(税別)¥220,500販売価格(税込)¥219,780
販売価格(税別)
199,800
ボディサイズ100基準露点温度(℃)(S)-60空気流量(L/min)150ねじの種類(-) Rc接続口径(04) 1/2構成機器(V) ミスト セパレータ + マイクロミスト セパレータ + メンブレン エアドライヤ + レギュレータドレン排出(-) マニュアルバルブ仕様(R) 流れ方向(右→左)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアドライヤーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/534/
2022-07-26

圧縮空気清浄化機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする