INT-1 標示テープ 日本緑十字社 39875274

 

INT-1 標示テープ 日本緑十字社 39875274
INT-1 標示テープ 日本緑十字社 39875274

標示テープ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
文字内容立入禁止
内容量1巻注文コード39875274品番INT-1
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は1,898円となります。
参考基準価格(税別)¥1,880販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

日本語・英語・中国語・韓国語の四カ国語対応。
手で簡単に切れ、カッター不要の優れた作業性。
柔軟性の高い機材のため凹凸面にもしっかりと貼りつきます。
養生テープの特殊粘着剤うを使用し、のり残りがしにくい。

文字内容立入禁止日本緑十字社品番262136材質ポリエチレン質量(g)200テープ幅(mm)60テープ長さ(m)25テープ厚さ(mm)0.12アズワン品番64-2324-46
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

修理/点検標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする