日本緑十字社
標示テープ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
文字内容
注意
立入禁止
注意
全2種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
39875283
品番
INT-2
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は1,898円となります。
参考基準価格(税別)
¥1,880
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
日本語・英語・中国語・韓国語の四カ国語対応。
手で簡単に切れ、カッター不要の優れた作業性。
柔軟性の高い機材のため凹凸面にもしっかりと貼りつきます。
養生テープの特殊粘着剤うを使用し、のり残りがしにくい。
文字内容
注意
日本緑十字社品番
262137
材質
ポリエチレン
質量(g)
200
テープ幅(mm)
60
テープ長さ(m)
25
テープ厚さ(mm)
0.12
アズワン品番
64-2324-47