スライドバーWR スライドバー(コーンバー伸縮タイプ) 日本緑十字社 39875326

スライドバー(コーンバー伸縮タイプ)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
白×赤反射
内容量1本注文コード39875326品番スライドバーWR
参考基準価格(税別)¥3,200販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

1.3~2mまで長さ調節可能

白×赤反射長さ(m)1.3~2仕様反射シート付き(封入レンズ)材質ABS質量(g)400寸法(Φmm)35~40.5アズワン品番64-2324-51日本緑十字社品番122337
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コーン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする