スライドバーWBL スライドバー(コーンバー伸縮タイプ) 日本緑十字社 39875335

スライドバー(コーンバー伸縮タイプ)

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
白×青反射
内容量1本注文コード39875335品番スライドバーWBL
参考基準価格(税別)¥3,200販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

1.3~2mまで長さ調節可能

白×青反射長さ(m)1.3~2仕様反射シート付き(封入レンズ)材質ABS質量(g)400寸法(Φmm)35~40.5アズワン品番64-2324-52日本緑十字社品番122338
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コーン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする