曜日別特売
タイヤストッパー5BK タイヤストッパー 樹脂タイプ 日本緑十字社 39875719

タイヤストッパー 樹脂タイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1組(2個)注文コード39875719品番タイヤストッパー5BK
参考基準価格(税別)¥7,800販売価格(税込)¥8,578
販売価格(税別)
7,798
適合大型車用(10t車まで)、トラロープ繋ぎ2個1組幅(mm)110高さ(mm)125奥行(mm)235質量(kg)約2.2材質再生ポリエチレン・再生ポリプロピレン付属品トラロープ1.2mアズワン品番64-2324-95日本緑十字社品番120006
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック保安・安全用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする