曜日別特売
BT-20VX スパークエース Sakae Fuji(栄製機) 39876866

スパークエース

(1件のレビュー)
取扱停止中代引不可地域運賃
内容量1箱(12本)注文コード39876866品番BT-20VX
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥68,178
販売価格(税別)
61,980

空気調整レバーで炎も自由自在。
誤作動防止の安全ロック機構付き。
レバーで着火・消火が選べるので短時間の作業を繰り返す人に最適。
連続燃焼レバーで長時間の作業もOK!

火炎形状集中炎付属品ガスカートリッジR200本体質量(g)270(ボンベ含まず)本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)150×52×83火炎温度(℃)1500火口径(mm)Φ22.4火炎の長さ(mm)150-200熱量(kw)3.1燃焼時間(分)70全質量(g)630適用可能カートリッジR200・HP200
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,500/税込1,650
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 45500612
2019-08-08
用途: 焼却炉の着火
建設業・工事業

この商品ではないですが、一度サカエ富士さんのバーナーを買ってからその技術の高さに感心しておりました。きめ細やかな炎の調整、安全性、操作性といい素晴らしいです。今回は焼却炉の着火用に素早い操作性に特化したものを選びました。トリガーを引くだけで着火、離せば消火。炎の調整は一度すると触ることなくトリガーを引くだけでOKなんて素晴らしい操作性です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする