曜日別特売
Z-001 ロコゾウ Z-001 サンダルタイプ YETIAN(いえてん) 39877049

ロコゾウ Z-001 サンダルタイプ

(4件のレビュー)
取扱い終了
サイズ(cm)25~25.5
ホワイト
内容量1足注文コード39877049品番Z-001
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

クッション性、耐久性を兼ね備えた彩り豊かなサンダルです。

ホワイトサイズM (25~25.5cm)仕様【デザイナー】ロコ・サトシ材質PVCサイズ(cm)25~25.5標準質量(g/片足)245(L)靴タイプサンダル
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39877916
2024-03-05
用途: 病院内の内履き

履き心地も良いと思いますが、3Lのサイズで一択です。
このサイズは中々ありません。ブラックが欠品か廃番か不明ですが、
在庫復活を希望します。

対象商品 : 39877198
2024-06-11
用途: オシャレ便サン
飲食業

27~27.5センチ3E
夏用靴下履いていい感じにフィット。

対象商品 : 39877609
2021-05-08
用途: トイレ用
サービス業

色味はおしゃれ感がないが、適度なやわらかさで、履き心地はよい。

対象商品 : 39877076
2022-07-06
用途: 庭履き用
その他業種

3Lですが甲の高さが案外低く普通サイズの人向きです。4Eの者にとってはつま先が出ません。
3社の製品を購入しましたが一つだけ甲が高くピッタリでした。
同じ28cmでも違いますね。表記して戴けるとありがたい。4E 対応とか・・・

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サンダル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする