※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
I Series(IDG3V4)
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
20日以内出荷とは
内容量
1個
仕様
(R) 流れ方向(右→左)
接続口径
(02) 1/4
ドレン排出
(-) マニュアルバルブ
注文コード
39879087
品番
IDG3V4-02-R
参考基準価格(税別)
¥38,500
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様・接続口径・ドレン排出
など
22
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
(R) 流れ方向(右→左)
接続口径
(02) 1/4
ボディサイズ
3
構成機器
(V) ミスト セパレータ + マイクロミスト セパレータ + メンブレン エアドライヤ + レギュレータ
ねじの種類
(-) Rc
ドレン排出
(-) マニュアルバルブ
空気流量(L/min)
25
結合方式
(4) モジュラ結合
基準露点温度(℃)
(-)-20
CADデータダウンロード