YETIAN(いえてん)
N900 吸湿速乾 軽半長靴
(1件のレビュー)
取扱い終了
サイズ(cm)
28
24
24.5
25
26
29
全9種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
39879158
品番
N900
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
天然ゴム製の長靴。吸湿速乾でカップインソール入り。
用途
軽作業用
サイズ(cm)
28
機能
吸湿速乾
足幅
3E
材質(アッパー)
ラバー
仕様
カップインソール
形状
ミドルカット
種類
作業靴
材質(ソール)
ラバー
標準質量(g/片足)
700(26cm)
靴タイプ
半長靴