曜日別特売
N900 N900 吸湿速乾 軽半長靴 YETIAN(いえてん) 39879167

N900 吸湿速乾 軽半長靴

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
サイズ(cm)29
内容量1足注文コード39879167品番N900
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298

天然ゴム製の長靴。吸湿速乾でカップインソール入り。

用途
軽作業用
サイズ(cm)29機能吸湿速乾足幅3E材質(アッパー)ラバー仕様カップインソール形状ミドルカット種類作業靴材質(ソール)ラバー標準質量(g/片足)700(26cm)靴タイプ半長靴
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-09
用途: 農作業
農・林・水産業

最悪。
3足で4か月 持たなかった。
小指側の底との結合部がすぐ裂ける。
過去最速でゴミになった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする