YETIAN(いえてん)
N-2015 カバー付 セーフティーカラーブーツ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
サイズ
XL
M
L
LL
XL
全4種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
39879289
品番
N-2015
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
踏み抜き防止ステンレス板入り鋼製先芯入りブーツ。吸湿速乾でカップインソール入り。
用途
土木、建築、解体作業
色
ブラック/レッド
材質(先芯)
鋼
足幅
3E
材質(アッパー)
ラバー
サイズ
XL
種類
セーフティシューズ
材質(ソール)
ラバー
標準質量(g/片足)
1060(L)
機能
踏み抜き防止ステンレス板入、吸湿速乾
靴タイプ
ブーツ