※6-M10-4-IDG_A-IDG ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
IDG_A - メンブレンエアドライヤ/単体(IDG50A)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
仕様
(PR) パージ空気排出用継手付
接続口径
(03) 3/8
付属品
(B) ブラケット付
注文コード
39879647
品番
IDG50A-03B-PR
参考基準価格(税別)
¥109,890
販売価格(税込)
¥108,878
販売価格(税別)
¥
98,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様・接続口径・付属品
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
ボディサイズ
50
基準露点温度(℃)
(-)-20
空気流量(L/min)
500
ねじの種類
(-) Rc
接続口径
(03) 3/8
付属品
(B) ブラケット付
仕様
(PR) パージ空気排出用継手付
流れ方向
(右→左)
CADデータダウンロード